Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 20 DIN 315 runde Form Temperguss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flügelmutter M 20 DIN 315 runde Form Temperguss
Flügelmutter M 20 DIN 315 runde Form Temperguss
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346714
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003150000200000
EAN/GTIN:
     4043952063750
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM20 Temperguss 25 Stück DIN 315 Temperguss Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003150000200000
Werksnummer:
8000155442
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Temperguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,1747*
€ 4,1407*
5 Tage
125
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 4,22*
2 Tage
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,5692*
€ 4,3492*
Lager 1955
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,4703*
€ 4,3525*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3626*
€ 5,2426*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,3525*
€ 5,17948
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,2014*
€ 4,99967
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,8903*
€ 4,62946
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,8003*
€ 4,52236
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,4703*
€ 4,12966
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,4703* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 108,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.