Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Kreuzlochschraube M 5 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045100050008
EAN/GTIN:
     4043952066812
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 8 5.8 galv.verz. 100 Stück DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045100050008
Werksnummer:
8000155652
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3561*
€ 0,4877*
5 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,505*
2 Tage
2030
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3963*
€ 0,5163*
Lager 1955
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3853*
€ 0,5167*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4389*
€ 0,5689*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3853* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 51,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.