Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 16 x 50 DIN 835 A 4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Stiftschraube M 16 x 50 DIN 835 A 4
Stiftschraube M 16 x 50 DIN 835 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351029
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008359400160050
EAN/GTIN:
     4043952142363
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835
Stiftschraube DIN 835 M16x 50 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008359400160050
Werksnummer:
8000161926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
DIN 835
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8376*
€ 2,4876*
5 Tage
27
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 14,077*
€ 20,10*
5 Tage
27
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 20,53*
2 Tage
34
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 15,348*
€ 20,758*
Lager 1955
38
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,267*
€ 21,098*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,098*
€ 25,10662
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,782*
€ 24,73058
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,477*
€ 24,36763
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,597*
€ 22,13043
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,657*
€ 21,01183
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,827*
€ 20,02413
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,107*
€ 19,16733
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 15,267*
€ 18,16773
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,5267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.