Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351197
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710000140000
EAN/GTIN:
     4043952084373
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 14x 1 Federstahl Regelausf. 1000 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 14 x 1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710000140000
Werksnummer:
8000157230
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 1
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23400
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,01011*
€ 0,01414*
3 Tage
18000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0159*
1 Tag
18200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0167*
Lager 1955
26000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0116*
€ 0,017*
5 Tage
18000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.