Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 5 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354064
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000050095
EAN/GTIN:
     4043952164594
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 95 8.8 200 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 95 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000050095
Werksnummer:
8000164559
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015800
Gewicht brutto Kg:
0,015800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 95
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,162*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1703*
€ 0,2303*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,197*
€ 0,257*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,208*
€ 0,2741*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 54,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.