Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 5 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354616
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000050120
EAN/GTIN:
     4043952155479
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 120 12.9 100 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 120 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000050120
Werksnummer:
8000163296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019800
Gewicht brutto Kg:
0,019800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 120
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2373*
€ 0,3073*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,251*
€ 0,346*
12 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2768*
€ 0,375*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2912*
€ 0,3812*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.