Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355483
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000120055
EAN/GTIN:
     4043952217276
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 55 12.9 100 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000120055
Werksnummer:
8000169588
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062600
Gewicht brutto Kg:
0,062600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3218*
€ 0,4412*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,348*
€ 0,448*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,358*
€ 0,468*
Lager 1955
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3481*
€ 0,4684*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3739*
€ 0,4839*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 46,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.