Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 16 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000160130
EAN/GTIN:
     4043952217474
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 130 12.9 25 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000160130
Werksnummer:
8000169607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,3214*
€ 1,8321*
7 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 1,4584*
€ 1,9084*
1 Tag
88
25
€ 5,59*
ab € 1,4616*
€ 1,9316*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,4453*
€ 1,9479*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,8001*
€ 2,3401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9479*
€ 2,318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8566*
€ 2,20935
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7253*
€ 2,05311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7053*
€ 2,02931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6253*
€ 1,93411
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4453*
€ 1,71991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,6975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.