Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 12 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000120120
EAN/GTIN:
     4043952217344
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 120 12.9 50 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000120120
Werksnummer:
8000169595
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118000
Gewicht brutto Kg:
0,118000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6136*
€ 0,8136*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7708*
€ 1,0677*
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,0825*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,8428*
€ 1,1276*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8733*
€ 1,1333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1276*
€ 1,34184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0752*
€ 1,27949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9928*
€ 1,18143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9728*
€ 1,15763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9328*
€ 1,11003
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.