Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356143
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200100110
EAN/GTIN:
     4043952235546
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 110 8.8 feuerverz. 50 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318200100110
Werksnummer:
8000171143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077900
Gewicht brutto Kg:
0,077900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,3819*
€ 0,5452*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
2 Tage
540
50
€ 4,95*
ab € 0,4183*
€ 0,5583*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,4251*
€ 0,5651*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,4175*
€ 0,5699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5537*
€ 0,6589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.