Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000300130
EAN/GTIN:
     4043952217764
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 130 12.9 5 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000300130
Werksnummer:
8000169638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,4285*
€ 34,9385*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 31,34*
€ 38,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,08*
€ 39,252*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,614*
€ 41,7105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,7105*
€ 49,6355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,537*
€ 48,23903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,124*
€ 44,17756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,544*
€ 43,48736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,624*
€ 41,20256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,614*
€ 36,43066
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.