Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356511
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000160300
EAN/GTIN:
     4043952212325
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 300 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000160300
Werksnummer:
8000169101
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,503000
Gewicht brutto Kg:
0,503000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 2,1228*
€ 3,2618*
3 Tage
94
1
€ 5,49*
ab € 2,343*
€ 3,373*
2 Tage
73
1
€ 5,59*
ab € 2,3727*
€ 3,4227*
Lager 1955
104
1
€ 5,99*
ab € 2,2977*
€ 3,425*
7 Tage
104
1
€ 7,99*
ab € 2,47*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3713*
€ 4,01185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1777*
€ 3,78146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1077*
€ 3,69816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9477*
€ 3,50776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8277*
€ 3,36496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2977*
€ 2,73426
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.