Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 150 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 150 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 30 x 150 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357067
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000300150
EAN/GTIN:
     4043952217788
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 150 12.9 5 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000300150
Werksnummer:
8000169640
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,0528*
€ 7,3664*
3 Tage
55
5
€ 4,30*
ab € 8,5513*
€ 11,5051*
Lager 1955
100
5
€ 5,99*
ab € 9,2538*
€ 11,8257*
6 Tage
80
5
€ 7,99*
ab € 9,4658*
€ 12,0158*
1 Tag
70
5
€ 5,59*
ab € 9,5058*
€ 12,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,8257*
€ 14,07258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4498*
€ 13,62526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,7438*
€ 12,78512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,5038*
€ 12,49952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,2538*
€ 12,20202
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,2538*
€ 11,01202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,1285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.