Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357991
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000300120
EAN/GTIN:
     4043952217757
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 120 12.9 5 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000300120
Werksnummer:
8000169637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,6599*
€ 5,6599*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,0936*
€ 6,2257*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 6,6195*
€ 6,6195*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,5929*
€ 6,7768*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,2264*
€ 8,3464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,7768*
€ 8,06439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2926*
€ 7,48819
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5929*
€ 6,65555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.