Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359334
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200300110
EAN/GTIN:
     4043952236437
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 110 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318200300110
Werksnummer:
8000171234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,823000
Gewicht brutto Kg:
0,823000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
193
1
€ 4,30*
ab € 4,16*
€ 6,345*
2 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 4,5514*
€ 6,5714*
1 Tag
136
1
€ 5,59*
ab € 4,6544*
€ 6,6644*
Lager 1955
193
1
€ 5,99*
ab € 4,5416*
€ 6,7359*
7 Tage
193
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7359*
€ 8,01572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,6387*
€ 7,90005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1316*
€ 7,2966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0116*
€ 7,1538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7416*
€ 6,8325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4416*
€ 6,4755
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5416*
€ 5,4045
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.