Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359562
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000300300
EAN/GTIN:
     4043952227176
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 300 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000300300
Werksnummer:
8000170479
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 9,0214*
€ 13,284*
2 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 9,875*
€ 13,675*
1 Tag
74
1
€ 5,59*
ab € 10,1095*
€ 13,8495*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,9709*
7 Tage
105
1
€ 7,99*
ab € 10,50*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9709*
€ 16,62537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5654*
€ 16,14283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.