Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359727
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300180
EAN/GTIN:
     4043952213933
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 180 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300180
Werksnummer:
8000169262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,7523*
€ 5,3823*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,9653*
€ 6,0188*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,2955*
€ 6,3224*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,61*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3224*
€ 7,52366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,2289*
€ 7,41239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7455*
€ 6,83715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5855*
€ 6,64675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4055*
€ 6,43255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1755*
€ 6,15885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2955*
€ 5,11165
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.