Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 280 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 280 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 280 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359815
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300280
EAN/GTIN:
     4043952214039
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 280 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300280
Werksnummer:
8000169272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,750000
Gewicht brutto Kg:
1,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 280
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
285
1
€ 4,30*
ab € 8,9124*
€ 13,2607*
4 Tage
254
1
€ 5,49*
ab € 9,7938*
€ 13,6538*
2 Tage
198
1
€ 5,59*
ab € 9,9624*
€ 13,8424*
Lager 1955
283
1
€ 5,99*
ab € 9,7443*
€ 13,9729*
7 Tage
282
1
€ 7,99*
ab € 10,38*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9729*
€ 16,62775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6186*
€ 16,20613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7943*
€ 15,22522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2943*
€ 14,63022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8543*
€ 14,10662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7443*
€ 11,59572
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.