Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360242
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100300220
EAN/GTIN:
     4043952234129
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 220 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100300220
Werksnummer:
8000171037
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,877*
€ 35,377*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,58*
€ 39,7565*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,2915*
€ 41,0605*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 35,85*
€ 43,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,0605*
€ 48,862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,031*
€ 47,63689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,6115*
€ 43,56769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,9215*
€ 42,74659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,1015*
€ 40,58079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,2915*
€ 36,04689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.