Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360272
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300130
EAN/GTIN:
     4043952213889
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 130 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300130
Werksnummer:
8000169257
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 3,7864*
€ 5,7687*
2 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 4,1624*
€ 5,9724*
Lager 1955
108
1
€ 5,99*
ab € 4,1231*
€ 6,1254*
7 Tage
108
1
€ 7,99*
ab € 4,42*
€ 6,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,1553*
€ 7,3353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1254*
€ 7,28923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,0342*
€ 7,1807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6131*
€ 6,67959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5031*
€ 6,54869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3731*
€ 6,39399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9831*
€ 5,92989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1231*
€ 4,90649
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.