Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360636
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300210
EAN/GTIN:
     4043952213964
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 210 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 210 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 210mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300210
Werksnummer:
8000169265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,365000
Gewicht brutto Kg:
1,365000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 210
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,1196*
€ 8,9884*
4 Tage
145
5
€ 4,30*
ab € 6,6017*
€ 9,268*
Lager 1955
205
5
€ 5,99*
ab € 7,0377*
€ 9,5757*
1 Tag
144
5
€ 5,59*
ab € 7,3977*
€ 9,8477*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,9816*
€ 11,9016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5757*
€ 11,39508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0217*
€ 10,73582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6417*
€ 10,28362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5177*
€ 10,13606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0377*
€ 8,37486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,8785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.