Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300220
EAN/GTIN:
     4043952213971
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 220 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300220
Werksnummer:
8000169266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
60
50
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,44*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,2802*
€ 8,6958*
3 Tage
54
5
€ 4,95*
ab € 6,8812*
€ 8,8612*
Lager 1955
60
5
€ 5,99*
ab € 6,656*
€ 8,9325*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,5299*
€ 11,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,9325*
€ 10,62968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5442*
€ 10,1676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2242*
€ 9,7868
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,106*
€ 9,64614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,656*
€ 7,92064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.