Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360783
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000300100
EAN/GTIN:
     4043952226988
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 100 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000300100
Werksnummer:
8000170460
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,767000
Gewicht brutto Kg:
0,767000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,3853*
€ 3,3712*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,5382*
€ 3,4482*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4199*
€ 3,5532*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,263*
€ 4,343*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4482*
€ 4,10336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3182*
€ 3,94866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1282*
€ 3,72256
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5382*
€ 3,02046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.