Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361153
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000140260
EAN/GTIN:
     4043952224083
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 260 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 260 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000140260
Werksnummer:
8000170219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,317000
Gewicht brutto Kg:
0,317000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,7923*
€ 2,4524*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 1,9425*
€ 2,4925*
5 Tage
360
25
€ 4,95*
ab € 1,9637*
€ 2,5137*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 2,0071*
€ 2,5471*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 1,9613*
€ 2,5694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5694*
€ 3,05759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4603*
€ 2,92776
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3013*
€ 2,73855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2113*
€ 2,63145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1513*
€ 2,56005
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9613*
€ 2,33395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.