Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 250 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361176
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300250
EAN/GTIN:
     4043952214008
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 250 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 250 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300250
Werksnummer:
8000169269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,585000
Gewicht brutto Kg:
1,585000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 250
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
5
€ 4,30*
ab € 7,3488*
€ 10,1793*
Lager 1955
45
5
€ 5,99*
ab € 7,8411*
€ 10,5117*
4 Tage
41
5
€ 4,95*
ab € 8,0205*
€ 10,6105*
2 Tage
32
5
€ 5,59*
ab € 8,1669*
€ 10,7769*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,9654*
€ 13,0354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,5117*
€ 12,50892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8764*
€ 11,75292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5264*
€ 11,33642
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,3911*
€ 11,17541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8411*
€ 9,33091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,5585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.