Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361806
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100300120
EAN/GTIN:
     4043952234020
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 120 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100300120
Werksnummer:
8000171027
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 3,3337*
€ 5,0677*
Lager 1955
47
1
€ 5,99*
ab € 3,6111*
€ 5,2269*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 3,7032*
€ 5,3132*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,392*
€ 5,37*
7 Tage
47
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2269*
€ 6,22001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,199*
€ 6,18681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8511*
€ 5,77281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7411*
€ 5,64191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6211*
€ 5,49911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3511*
€ 5,17781
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6111*
€ 4,29721
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.