| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019362146 Herst.-Nr.: 009311000300120 EAN/GTIN: 4043952213872 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 120 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009311000300120 | Werksnummer: | 8000169256 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,880000 | Gewicht brutto Kg: | 0,880000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 30 x 120 | Norm: | DIN 931 m.Schaft | Produktart: | Sechskantschraube | Ausfuehrung: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,504* | € 5,3492* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,8781* | € 5,5281* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,9344* | € 5,6144* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,8058* | € 5,618* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,11* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|