Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362248
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300090
EAN/GTIN:
     4043952213841
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 90 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300090
Werksnummer:
8000169253
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,712000
Gewicht brutto Kg:
0,712000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,5457*
€ 3,6116*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 2,7092*
€ 3,7291*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5826*
€ 3,834*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,4516*
€ 4,6316*
3 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7291*
€ 4,43763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5891*
€ 4,27103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2892*
€ 3,91415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7092*
€ 3,22395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,291* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.