Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362654
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100300300
EAN/GTIN:
     4043952705629
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 300 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100300300
Werksnummer:
8000169577
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,844000
Gewicht brutto Kg:
1,844000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,6265*
€ 12,7275*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,4519*
€ 13,4814*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,13*
€ 13,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,7404*
€ 16,1804*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4814*
€ 16,04287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0616*
€ 15,5433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4219*
€ 14,78206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0719*
€ 14,36556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4219*
€ 13,59206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4519*
€ 11,24776
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.