Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 42 x 260 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363385
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000420260
EAN/GTIN:
     4043952228784
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M42x 260 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000420260
Werksnummer:
8000170587
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,320000
Gewicht brutto Kg:
3,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
247
10
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 22,12*
5 Tage
176
1
€ 4,30*
ab € 16,2791*
€ 23,1191*
3 Tage
222
1
€ 4,95*
ab € 17,8022*
€ 23,8622*
2 Tage
173
1
€ 5,59*
ab € 18,1995*
€ 24,2195*
Lager 1955
247
1
€ 5,99*
ab € 17,5855*
€ 24,2363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,2363*
€ 28,8412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1359*
€ 27,53172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8555*
€ 26,00805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3755*
€ 25,43685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2755*
€ 24,12785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5855*
€ 20,92675
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.