Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100300160
EAN/GTIN:
     4043952217047
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 160 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100300160
Werksnummer:
8000169564
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,085000
Gewicht brutto Kg:
1,085000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 5,0051*
€ 7,553*
1 Tag
58
1
€ 5,59*
ab € 5,5878*
€ 7,8778*
Lager 1955
82
1
€ 5,99*
ab € 5,5078*
€ 7,9499*
7 Tage
82
1
€ 7,99*
ab € 5,83*
€ 8,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8029*
€ 9,5629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9499*
€ 9,46038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8388*
€ 9,32817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3278*
€ 8,72008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2178*
€ 8,58918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8978*
€ 8,20838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5278*
€ 7,76808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5078*
€ 6,55428
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.