Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100300180
EAN/GTIN:
     4043952217061
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 180 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100300180
Werksnummer:
8000169566
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 7,9587*
€ 11,7548*
6 Tage
49
2
€ 4,90*
ab € 8,5975*
€ 11,8275*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 8,8932*
€ 12,3232*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 8,7053*
€ 12,4512*
6 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 9,26*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4512*
€ 14,81693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0732*
€ 14,36711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2653*
€ 13,40571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1253*
€ 13,23911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5453*
€ 12,54891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7053*
€ 10,35931
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.