Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364719
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100300140
EAN/GTIN:
     4043952217023
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 140 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100300140
Werksnummer:
8000169562
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,975000
Gewicht brutto Kg:
0,975000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
5
€ 4,30*
ab € 5,9328*
€ 8,3361*
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 6,3137*
€ 8,5797*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,94*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,1127*
€ 10,7027*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,5797*
€ 10,20984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2967*
€ 9,87307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8067*
€ 9,28997
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6937*
€ 9,1555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3137*
€ 7,5133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,8985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.