| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019366244 Herst.-Nr.: 009368100180000 EAN/GTIN: 4043952293577 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M18 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.810· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009368100180000 | Werksnummer: | 8000176242 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,029600 | Gewicht brutto Kg: | 0,029600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 18 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 17 H galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din936 m18, din 936, din 936 17h |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1622* | € 0,2317* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2325* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1771* | € 0,2371* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1798* | € 0,2398* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1767* | € 0,2419* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|