| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019366786 Herst.-Nr.: 009368150100100 EAN/GTIN: 4043952293683 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009368150100100 | Werksnummer: | 8000176253 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 1 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 17 H galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0339* | € 0,0521* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0379* | € 0,0547* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0366* | € 0,0547* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0551* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0396* | € 0,057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0366* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|