Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 x 1,5 DIN 936 17 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 x 1,5 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 20 x 1,5 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050200150
EAN/GTIN:
     4043952293430
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M20x 1,5 17 H 50 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050200150
Werksnummer:
8000176230
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1223
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,152*
€ 0,2243*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
2 Tage
980
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1752*
€ 0,2352*
Lager 1955
1400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1704*
€ 0,2454*
7 Tage
1400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1827*
€ 0,2527*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1704* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.