| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019367402 Herst.-Nr.: 009368009080000 EAN/GTIN: 4043952293331 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M8 17 H 100 Stück DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.800· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009368009080000 | Werksnummer: | 8000176221 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0547* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0384* | € 0,0584* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0415* | € 0,0614* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0451* | € 0,064* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0433* | € 0,065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0415* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|