Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantmutter M 8 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009363520080000
EAN/GTIN:
     4043952786277
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
Sechskantmutter DIN 936 M8 17 H flZnnc 480h-L 1000 Stück DIN 936 17 H flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.352· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009363520080000
Werksnummer:
8000176189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0424*
€ 0,0581*
1 Tag
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,0609*
Lager 1955
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0459*
€ 0,0609*
6 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0635*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0529*
€ 0,067*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.