Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 22 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368077
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368150220150
EAN/GTIN:
     4043952293744
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M22x 1,5 17 H galv.verz. 50 Stück DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368150220150
Werksnummer:
8000176259
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,2255*
€ 0,319*
6 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,2438*
€ 0,3338*
Lager 1955
50
50
€ 5,99*
ab € 0,2437*
€ 0,3361*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2287*
€ 0,343*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2615*
€ 0,3515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.