Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantmutter M 20 DIN 936 17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368590
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009363520200000
EAN/GTIN:
     4043952786314
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
Sechskantmutter DIN 936 M20 17 H flZnnc 480h-L 50 Stück DIN 936 17 H flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.352· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009363520200000
Werksnummer:
8000176193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5714*
€ 0,7965*
2 Tage
910
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6367*
€ 0,8367*
Lager 1955
1300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6188*
€ 0,8372*
7 Tage
1300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6481*
€ 0,8481*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7156*
€ 0,9256*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 41,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.