Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368668
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050080100
EAN/GTIN:
     4043952293362
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M8x 1 17 H 100 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050080100
Werksnummer:
8000176224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 1
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,021*
€ 0,0323*
1 Tag
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,0339*
Lager 1955
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0339*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0354*
2 Tage
450
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0239*
€ 0,0363*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.