Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369122
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050100100
EAN/GTIN:
     4043952293379
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 17 H 100 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050100100
Werksnummer:
8000176225
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,0416*
€ 0,0634*
2 Tage
3240
100
€ 5,49*
ab € 0,046*
€ 0,0655*
1 Tag
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,0666*
Lager 1955
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0674*
7 Tage
3600
100
€ 7,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.