Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050120150
EAN/GTIN:
     4043952293386
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H 100 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050120150
Werksnummer:
8000176226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0795*
5 Tage
1890
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0584*
€ 0,0821*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0593*
€ 0,0834*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0619*
€ 0,0872*
Lager 1955
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0882*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.