Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 DIN 936 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 22 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369924
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369400220000
EAN/GTIN:
     4043952294147
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 M22 A 4 10 Stück DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.940· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369400220000
Werksnummer:
8000176295
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 1,7877*
€ 2,527*
10 Tage
300
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,58*
3 Tage
360
10
€ 4,95*
ab € 1,9489*
€ 2,6089*
8 Tage
400
10
€ 7,99*
ab € 1,991*
€ 2,651*
Lager 1955
400
10
€ 5,99*
ab € 1,9454*
€ 2,683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,683*
€ 3,19277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5842*
€ 3,0752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4254*
€ 2,88623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3454*
€ 2,79103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2554*
€ 2,68393
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9454*
€ 2,31503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.