Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 6 x 60 DIN 1474 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 6 x 60 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 6 x 60 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000060060
EAN/GTIN:
     4043952362488
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 6x 60 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000060060
Werksnummer:
8000184399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013500
Gewicht brutto Kg:
0,013500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,2354*
€ 0,3195*
3 Tage
3510
100
€ 4,95*
ab € 0,2573*
€ 0,3373*
5 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
2730
100
€ 5,59*
ab € 0,2616*
€ 0,3416*
Lager 1955
3900
100
€ 5,99*
ab € 0,2543*
€ 0,3418*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2543* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.