| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019370240 Herst.-Nr.: 009809240220000 EAN/GTIN: 4043952344736 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 22 A 2 25 Stück ~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.924· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009809240220000 | Werksnummer: | 8000181292 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,068000 | Gewicht brutto Kg: | 0,068000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VM 22 | Norm: | DIN 980 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6925 a2, sicherungsmutter (ohne norm) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Box | € 6,90* | ab € 0,7999* | € 1,04* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7799* | € 1,0874* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,845* | € 1,115* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8682* | € 1,1382* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8442* | € 1,1391* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8442* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 28,4775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|