Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 10 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370410
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859400100000
EAN/GTIN:
     4043952347508
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 A 4 500 Stück ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859400100000
Werksnummer:
8000181595
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5444
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0595*
€ 0,0833*
5 Tage
6300
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0656*
€ 0,086*
2 Tage
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0664*
€ 0,0874*
7 Tage
7000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0697*
€ 0,0912*
Lager 1955
7000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0986*
€ 0,1296*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0986* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.