| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372559 Herst.-Nr.: 009809440140000 EAN/GTIN: 4043952344828 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 14 A 4 100 Stück ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.944· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009809440140000 | Werksnummer: | 8000181301 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023000 | Gewicht brutto Kg: | 0,023000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VM 14 | Norm: | DIN 980 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,4477* | € 0,5777* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4742* | € 0,6432* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,51* | € 0,65* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5186* | € 0,674* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5617* | € 0,6917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5186* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|