Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 3 x 12 DIN 1474 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 3 x 12 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 3 x 12 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000030012
EAN/GTIN:
     4043952361795
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 3x 12 Stahl 250 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 3 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000030012
Werksnummer:
8000184365
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 12
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
250
€ 4,30*
ab € 0,0777*
€ 0,109*
1 Tag
5250
250
€ 5,59*
ab € 0,086*
€ 0,1141*
Lager 1955
7500
250
€ 5,99*
ab € 0,084*
€ 0,1142*
5 Tage
5250
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1174*
6 Tage
7500
250
€ 7,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1192*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.