Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter VM 12 DIN 980 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter VM 12 DIN 980 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter VM 12 DIN 980 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009801140120000
EAN/GTIN:
     4043952343999
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 12 10 galv.verz. 100 Stück DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.114· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009801140120000
Werksnummer:
8000181185
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017650
Gewicht brutto Kg:
0,017650
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
VM 12
Norm:
DIN 980 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3270
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,078*
€ 0,1142*
2 Tage
3870
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0853*
€ 0,1181*
1 Tag
3010
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0868*
€ 0,1201*
Lager 1955
4300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0842*
€ 0,1201*
6 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1228*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.